3/4" フート(青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64718597 品番EA465AH-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,212
販売価格(税別)
2,920
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)静流水(29〜80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CAC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CAC アズワン品番64-7851-48 ねじサイズG3/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする