1" フート(青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64718606 品番EA465AH-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,554
販売価格(税別)
4,140
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29〜80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC アズワン品番64-7851-49 ねじサイズG1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする