エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
1・1/4" フート(青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718615
品番
EA465AH-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,017
販売価格(税別)
¥
5,470
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質(本体)
CC
最高使用圧力(MPa)
静流水(29〜80℃):0.5
材質(ボール)
NBR
材質(キャップ)
CC
材質(ジスク)
NBR
材質(ボンネット)
CC
アズワン品番
64-7851-50
ねじサイズ
G1・1/4"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材