ロックパテ用硬化剤 エローU

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード64718984 品番057-0016
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。

種別ポリエステルパテ 危険等級T 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
注意
※貯蔵温度35℃以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
パテ硬化剤

ロック製品に適合する硬化剤として選択。少量のもののチューブが供給されなくなたため、容量の大きなものにした。使用頻度が低いため、年月が経つと固くなるのが心配。

2025-05-29
用途:
自働車の鈑金塗装
カーハウス牟田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すごくよく混ざり使いやすく伸びがよくパテ研ぎがらくでした。

対象商品:
64718984
2024-05-26
用途:
ロックポリパテの硬化剤に使用
製造業

ロックの該当のパテの硬化剤として使用できるため、コストパフォーマンスが良いと感じます。今までは、パテの缶に合わせて購入していましたが、共用できるのがよいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする