ロックパテ用硬化剤 エロー150

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード64719000 品番057-0017
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ロックポリパテ(057-0150)専用。

危険等級T 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量20g 危険物の性状第1種
注意
※ロックポリパテ(057-0150)以外は、使用できません。貯蔵温度35℃以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
ロックの硬化剤

ロックのポリパテの4キロと一緒に購入。4キロに対しては少ないので急ぎの方は2、3本まとめて購入することをお勧めします。

2025-03-31
用途:
自動車の板金補修

ホームセンターの自動車コーナーにあるパテを使用してきましたが、本品に切り替えた結果、割安で使用感の変わらない良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする