エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用排水ホース
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64720137
品番
EA468LA-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール
ねじ径
G1・1/2"
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1・1/2"
取付サイズ
呼40
アズワン品番
64-7853-32