EA470AA-110 Rc   1"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコ 64722386 EA470AA-110 Rc   1"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコ 64722386 EA470AA-110 Rc   1"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコ 64722386

Rc 1" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64722386 品番EA470AA-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,527
販売価格(税別)
9,570
呼び径(A)25 呼び径(B)1 寸法(mm)L:94 H:50 D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-52 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする