EA470AB-102 R1/4"xRc1/4"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722395 EA470AB-102 R1/4"xRc1/4"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722395 EA470AB-102 R1/4"xRc1/4"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722395

R1/4"xRc1/4" ボールバルブ(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64722395 品番EA470AB-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,303
販売価格(税別)
5,730
呼び径(A)8 寸法(mm)L:59、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-53 ねじサイズR1/4"×Rc1/4" バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする