エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722438
品番
EA470AB-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
寸法(mm)
L:94、H:46、D:110
材質(本体)
C3771
最高使用圧力(MPa)
常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)
C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771
アズワン品番
64-7855-57
ねじサイズ
R1"×Rc1"
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材