エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722535
品番
EA470AF-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法(mm)
L:59 H:37 D:55
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温)
材質(ボール)
SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)
PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
材質(ボールシート)
PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番
64-7855-67
ねじ径Rc
3/4”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材