EA470AG-110 Rc  1"   ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型) エスコ 64722578 EA470AG-110 Rc  1"   ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型) エスコ 64722578 EA470AG-110 Rc  1"   ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型) エスコ 64722578

Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64722578 品番EA470AG-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)25 呼び径(B)1 寸法(mm)L:85 H:67 D:130 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-71 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64722578 EA470AG-110 64723576 EA470BN-10 Rc   1"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 1個 7,160 税込7,876 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする