エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722623
品番
EA470AT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,686
販売価格(税別)
¥
4,260
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-15〜120
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7855-77
ねじ径Rc
3/8”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材