Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64723183 品番EA470BE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15〜100℃:2.8、〜150℃:0.5 アズワン品番64-7856-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする