Rc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64723244 品番EA470BF-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550
材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)-15〜100℃:2.8 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7856-46 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする