エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723305
品番
EA470BJ-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)
特殊PTTE
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-7856-75
材質(スピンドル)
SUS316
ねじ径Rc
3/4”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材