Rc 1" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64723488 品番EA470BM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10〜70 アズワン品番64-7856-93 使用圧力範囲(kPa)2.3〜3.3 ねじ径Rc1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする