エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723549
品番
EA470BM-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
全長(mm)
65
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10〜70
アズワン品番
64-7856-99
使用圧力範囲(kPa)
2.3〜3.3
ねじ径Rc
1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材