エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723558
品番
EA470BN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
アズワン品番
64-7857-01
ねじ径Rc
1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材