エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723594
品番
EA470BN-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
アズワン品番
64-7857-05
ねじ径Rc
1・1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材