Rc1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64723619 品番EA470BP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840
材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20〜180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-07 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64723619
2024-02-15
用途:
草焼きバーナーのバルブ

草焼きバーナーのバルブから油が漏れ出したので補修。
純正はバーナー側のネジが特殊で市販品には無かったので、バルブ機構をドリルで削り外して、変換の継ぎ手にして本品を接続した。
純正も樹脂のシールだったので、連続使用などで熱で変形したのだろう。今後は標準的な物が使えるので安心。
バーナーが重いので丈夫そうなステンレスにしたが、純正が真鍮だったので、オーバースペックだったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする