エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723786
品番
EA470BS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)
151.5
材質(ボールシート)
特殊PTFE
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-7857-24
材質(スピンドル)
SUS316
ねじ径Rc
1・1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材