Rc 2" 空圧式ボールバルブ(青銅製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64723865 品番EA470BV-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,530
販売価格(税別)
42,300
材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0〜100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-38 ねじサイズRc2" バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする