Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64723926 品番EA470BV-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,580
販売価格(税別)
37,800
材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0〜100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-44 ねじサイズRc1・1/4" バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする