エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724057
品番
EA470BW-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,170
販売価格(税別)
¥
34,700
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0〜100
最高使用圧力(MPa)
80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)
ステンレス鋼(316SS)
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7857-57
ねじサイズ
Rc1/2"
材質(弁箱)
ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)
ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材