村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ウェア ペルチェベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
注文コード
64724155
品番
P119
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
XXL
混率(%)
(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
102-112
適合範囲(cm)
113-123
注意
※服単体です。モバイルバッテリー、ペルチェセットは別売りです。