村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ウェア ペルチェベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
注文コード
64724180
品番
P119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
56
裾廻り(cm)
84-92
適合範囲(cm)
93-103
注意
※服単体です。モバイルバッテリー、ペルチェセットは別売りです。