エスコ
エスコの バルブ
エスコの 各種用途バルブ
6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724206
品番
EA470CM-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,250
販売価格(税別)
¥
37,500
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS316
使用圧力(MPa)
150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃〜常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)
-20〜150
チューブ外径(Φmm)
6
取付ねじ
R1/4"
使用流体
水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-7857-73
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材