エスコ
エスコの バルブ
エスコの ニードルバルブ
1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724346
品番
EA470CN-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,080
販売価格(税別)
¥
52,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
L:70.2、全開(H):64、D:40
質量(kg)
0.3
材質(本体)
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用流体
空気・水・油・ガス(※)、化学薬品
アズワン品番
64-7857-89
ねじサイズ
1/2"
材質(弁箱)
ステンレス鋼(316SS)
材質(弁棒)
ステンレス鋼(SUS630)
バルブ種類
ニードルバルブ
注意
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
商品豆知識
配管工事を支える補助部材