EA470CR-2 G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ 64724468 EA470CR-2 G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ 64724468

G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64724468 品番EA470CR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,983
販売価格(税別)
4,530
寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29〜80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-87 ねじサイズG3/8"×Rc3/8" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする