エスコ
エスコの バルブ
エスコの ゲートバルブ
Rc 1/2" ゲートバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724513
品番
EA470DF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,707
販売価格(税別)
¥
3,370
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・油・エアー(-20〜120℃)、飽和蒸気(-20〜150℃):0.88
アズワン品番
64-7858-04
ねじ径Rc
1/2”
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材