エスコ
エスコの バルブ
エスコの ゲートバルブ
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724608
品番
EA470DH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
寸法(mm)
L:67、H:104、D:60
材質(本体)
青銅
適合規格
J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)
静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)
CC911
材質(弁体)
CC911
アズワン品番
64-7858-13
材質(弁箱)
CC911
材質(弁棒)
C6803(2)
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材