快適ウェア サイドファン半袖ジャケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64724654 品番 V7717
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

サイドファン仕様

セット内容服のみ チャコール サイズ8L 胸囲(cm)172 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)64 袖丈(cm)28 着丈(cm)71 裾廻り(cm)119 色番73
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。
※服のみです。ファン・バッテリーセットは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
コインパーキングの点検、清掃
不動産業

チャック付きの胸ポケットが2か所と袖のボールペン入れが秀逸!サイドファンで車の運転時も邪魔にならずgoodです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする