サビ止め剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(14mL) 注文コード64725108 品番9039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止め剤。
自動車・バイク・自転車等の金属部分に塗るだけで、サビの腐食進行を抑制。筆付きキャップで塗りやすく、ペイント補修前の下塗り用にも使えます。

用途自動車、バイク、自転車の金属部分のサビ止め 成分合成樹脂 (アクリル)、 亜鉛粉末、有機溶剤色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状非水溶性
注意
※用途以外には使用しない。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届かない所に保管し、 誤飲、誤食しないように注意する。
※火気のある所では使用しない。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくする。
※使用後は手をよく洗う。 液剤が直接皮フに触れないようにする。
※目的箇所以外に付着した場合、すぐに布で拭き取る。
※容器を落とすと割れる場合がある。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64725108
2024-08-06
用途:
自家用車のドア・ボディーの傷からの錆止め
FS・しまい 様

使いやすい少しの傷や錆部分に使うんでちょうど良い量

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする