曜日別特売
A00243 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725266

A00243 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725266
A00243 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725266
A00243 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725266
A00243 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725266
A00243 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725266

アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(360mL)
イエロー
内容量1個(360mL)注文コード64725266品番A00243
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

毎日のお弁当も、遠足などの特別な日にも、子供たちが大好きなアンパンマンと一緒におでかけ♪ワクワクするデザインです。お子様が食べやすいサイズです。抗菌機能付き。(抗菌剤練り込みは本体、仕切り、中子、バックル、留め具のみ。)フタが開けやすいエア調整弁付き。電子レンジ・食洗器OK(フタを除く。)色はイエローとレッドがあります。

用途お子様のお弁当に材質本体・仕切り:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、留め具・ジョイント:ABS樹脂、パッキン・エア調整弁:シリコーンゴムイエロー段数1段本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×145×115
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。
※直火・オーブン・グリルでは使用できません。
※耐熱・耐冷温度の範囲でご使用ください。(本体底面に表示)
※業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避け下さい。
※電子レンジ(あたため)で使用する場合
※フタは必ず取り外してお使いください。
※空だきは絶対にしないでください。
※油分や糖分の多い食品(サツマイモ・カボチャなど)の加熱調理はお避け下さい。温度が非常に高まり食品が焦げることがあります。
※食品の量が少ない場合、また水分の少ない食品の場合は加熱時間を短くしてください。加熱時間が長すぎるとプラスチックが溶けるおそれがあります。タイマーは短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
※にんじん、トマトなどを加熱すると色素が付着することがありますが、衛生上は心配ありません。
※電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書にしたがってください。
※絵柄のはく離や変形、破損のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※洗剤液につけ置きしないでください。
※消毒方法および食器洗い乾燥機をご使用の際は、下の表をご確認ください。
※[食器洗い乾燥機]本体・仕切り:○ フタ:× 留め具・ジョイント:× パッキン・エア調整弁:○
※[消毒方法]本体・仕切り:電子レンジ×、薬液×、煮沸× フタ:電子レンジ×、薬液×、煮沸× 留め具・ジョイント:電子レンジ×、薬液×、煮沸× パッキン・エア調整弁:電子レンジ○、薬液○、煮沸○5分未満
※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする