エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
578x390x283mm/43.3L コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726437
品番
EA506AB-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
バスケットに入れる
容量(L)
43.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
578×390×283
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1760
有効内寸(mm)
479×295×249(H)
外寸(mm)
578×390×283(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
4.57(466)
ネスティング高さ(mm)
66
アズワン品番
64-7860-43
コンテナ種類
メッシュ