EA506L-93 309x380x963mm 引き出し式収納ケース(5段) エスコ 64726683 EA506L-93 309x380x963mm 引き出し式収納ケース(5段) エスコ 64726683

309x380x963mm 引き出し式収納ケース(5段)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64726683 品番EA506L-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)3710 耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×963 アズワン品番64-7860-62 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64726683 EA506L-93 25692094 NSS-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ スリムチェスト アイリスオーヤマ 1台 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする