エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 組ヤスリ
215mm やすり(2本組/平/荒・細目/中・粗目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728004
品番
EA521PH-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
目の粗さ
荒目/細目と中目/油目
全長(mm)
215
形状
平
刃長(mm)
110
セット内容
EA521PH-41×1、EA521PH-42×1
材質
SK材
アズワン品番
64-7863-15