エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 組ヤスリ
235mm やすり(2本組/平/荒・細目/荒・中目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728065
品番
EA521PH-50
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
セット内容
EA521PH-51×1、EA521PH-52×1
材質
SK材
形状
平
全長(mm)
235
刃長(mm)
120
目の粗さ
荒目/細目と単荒目/単中目
アズワン品番
64-7863-21