215mm やすり(3本組/クロムコーティング/平/荒-細目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64728169 品番EA521PH-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,272
販売価格(税別)
7,520

バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。

目の粗さ荒目/中目/細目 全長(mm)215 形状 刃長(mm)110 セット内容EA521PH-66×1、EA521PH-67×1、EA521PH-68×1 材質SK材 アズワン品番64-7863-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする