エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの 皮すき
45mm スクレーパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64728625
品番
EA524AS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
用途
ペンキはがしやサビおとしに最適
全長(mm)
220
質量(g)
85
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
約1.8
材質(刃)
ステンレス(SUS420J2)
材質(ハンドル)
グレードポリプロピレン
焼入硬度
HRC52°
アズワン品番
64-7864-06
関連資料:
仕様(0.11MB)