エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
45x230mm スクレーパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728695
品番
EA524AT-11
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,350
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
腰の強さ:硬
全長(mm)
230
質量(g)
165
刃幅(mm)
45
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂
アズワン品番
64-7864-13