エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
差込形電線コネクター(3線用/25個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
注文コード
64730786
品番
EA538PC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
材質
難燃性プラスティック V0
寸法(mm)
16.5×15.1×7.7
色
オレンジ
定格
20 300V
適合電線
銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番
64-7866-89
差込み線数(本)
3
入数
25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表