エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 万能ハサミ
190mm はさみ・細工用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731258
品番
EA540AP-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,262
販売価格(税別)
¥
8,420
バスケットに入れる
材質
刃:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、柄:白心可鍛鋳鉄
全長(mm)
190
質量(g)
約128
刃長(mm)
60
アズワン品番
64-7867-47