6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64732868 品番EA560FA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

先端形状マイナス 先端サイズ6.0×1.1mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.0×1.1 軸長(mm)150 材質(軸)チタン合金 質量(g)85 商品構成単品 アズワン品番64-7869-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする