[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64732904 品番EA560MV-37
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,270円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

狭所で作業しやすいスタビー仕様

仕様
ドライバーハンドル:54mm
差込ビット対辺:1/4"
セット内容(+)ビット:#00・#0・#1・#2、(-)ビット:3.0・4.5・5.5・6.5・8.0mm、ドライバーハンドル:54mm 両頭機能片頭 ビット軸対辺(mm)1/4" ビット全長(mm)25 アズワン品番64-7869-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする