エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの クサビ
220g/ 330mm 点検ハンマー(落下防止コード付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735397
品番
EA575WD-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
頭全長:73、頭幅:26、全長:330
アズワン品番
64-7872-98
全質量(g)
220