エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ワイヤーストリッパー
0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64736413
品番
EA580FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
0.75〜1.5mm
2
の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様
カッター能力:Φ3.0mm
全長(mm)
175
質量(g)
216
アズワン品番
64-7874-11
能力(mm
2
)
(軟ケーブル)0.5〜16.0(硬ケーブル)0.5〜10
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.42MB)
その他資料(0.66MB)
RoHS(0.04MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表