M2.5-M6 スクリューエキストラクタードライバー(貫通柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64736937 品番EA584AH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ブレード:クロームバナジウム鋼、グリップ:PPC/TPEプラスティック 全長(mm)160 質量(g)116 適合サイズM2.5〜M6 アズワン品番64-7874-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64736937 EA584AH-1 64736919 EA584AG-21 #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター エスコ #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター エスコ 1本 2,920 税込3,212 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする