エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの 鏝(コテ)
エスコの 目地鏝
279mm モルタル用ゴテ(塗り用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64736973
品番
EA588-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
用途
中塗用
仕様
なで面サイズ(mm):279×117
材質
刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル
アズワン品番
64-7874-89