4.5mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/35°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64739868 品番EA588MW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,157
販売価格(税別)
2,870
材質刃:安来鋼、柄:朴 形状三角型 全長(mm)212 刃幅(mm)4.5 刃先角度(°)35 アズワン品番64-7877-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする